Kotflügelscheibe nach DIN 522, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
DIN 522 Stahl verzinkt
SHB-KOTFLG-TOLDIN522-(A2K)-6,4X30X1,5
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kotflügelscheiben in verschiedenen Dicken und Durchmessern
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Härte nach Vickers, HV | 140 HV |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Passend für Schraubengewinde | M6 |
Innendurchmesser (d1) | 6.4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 30 mm |
Dicke (h1) | 1.5 mm |
Normen | DIN 522 |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
Services und Systeme rund ums Produkt